チップ VNMG-LC

 
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10356053 VNMG160404-LC 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥16,400
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10356062 VNMG160404-LC 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥16,400
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37364135 VNMG160404-LC 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥18,000
¥15,800 1 ¥15,800
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10346016 VNMG160408-LC 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥16,400
¥14,800 1 ¥14,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37364153 VNMG160408-LC 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥18,000
¥15,800 1 ¥15,800
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10356166 VNMG160408-LC 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥16,400
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10356071 VNMG160404-LC 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥18,000 返品不可 廃番
37353276 VNMG160404-LC 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥18,000 廃番
37353312 VNMG160408-LC 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥18,000 廃番
10356175 VNMG160408-LC 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥18,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく