チップ VCEX-F

 
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法l(mm)
11
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法s(mm)
3.18
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法iC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
寸法rε(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10351835 VCEX110300R-F ひし形35° 11.2 1020 - ¥27,000
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10351844 VCEX110300R-F ひし形35° 11.2 1105 - ¥29,700
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10351853 VCEX110300R-F ひし形35° 11.2 5015 - ¥27,000
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10351862 VCEX110300R-F ひし形35° 11.2 H13A - ¥22,600
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10351914 VCEX110301R-F ひし形35° 11.2 1020 0.1 ¥27,000
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10351923 VCEX110301R-F ひし形35° 11.2 1105 0.1 ¥29,700
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10351932 VCEX110301R-F ひし形35° 11.2 5015 0.1 ¥27,000
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10351941 VCEX110301R-F ひし形35° 11.2 H13A 0.1 ¥22,600
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく