チップ VBGT-UM

 
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
20 件中 1 - 20 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10355037 VBGT160401-UM H13A 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥22,200
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37356164 VBGT160401-UM 1115 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥29,200
¥25,800 1 ¥25,800
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10355055 VBGT160402-UM H13A 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥22,200
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37356173 VBGT160402-UM 1115 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥29,200
¥25,800 1 ¥25,800
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06058376 VBGT160404-UM H13A 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥22,200
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10355064 VBGT160404-UM 1105 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥29,200
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10355073 VBGT160404-UM 2035 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥26,000
¥23,800 1 ¥23,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10355082 VBGT160404-UM H10A 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥22,200
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10355091 VBGT160404-UM S05F 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥29,800
¥25,800 1 ¥25,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37356182 VBGT160404-UM 1115 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥28,600
¥25,800 1 ¥25,800
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06058367 VBGT160408-UM H10A 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥22,200
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06058394 VBGT160408-UM H13A 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥22,200
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10355107 VBGT160408-UM 1105 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥29,200
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10355116 VBGT160408-UM 2035 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥26,500
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10355125 VBGT160408-UM S05F 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥29,800
¥25,800 1 ¥25,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37356191 VBGT160408-UM 1115 1箱(10個) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥29,200
¥25,800 1 ¥25,800
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10355021 VBGT160401-UM 1箱(10個入) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥26,500 返品不可 廃番
10355046 VBGT160402-UM 1箱(10個入) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥26,500 返品不可 廃番
06058385 VBGT160404-UM 1箱(10個入) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥26,000 廃番
06058403 VBGT160408-UM 1箱(10個入) 16.6 5 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥26,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく