チップ VCGT-UM

 
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10355371 VCGT110301-UM 1箱(10個) 11.2 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥20,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37356347 VCGT110301-UM 1箱(10個) 11.2 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥26,400
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10355396 VCGT110302-UM 1箱(10個) 11.2 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥20,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37356356 VCGT110302-UM 1箱(10個) 11.2 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥26,400
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10355414 VCGT110304-UM 1箱(10個) 11.2 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥20,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37356365 VCGT110304-UM 1箱(10個) 11.2 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥26,400
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10355362 VCGT110301-UM 1箱(10個入) 11.2 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥24,000 返品不可 廃番
10355387 VCGT110302-UM 1箱(10個入) 11.2 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥24,000 返品不可 廃番
10355405 VCGT110304-UM 1箱(10個入) 11.2 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥24,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく