チップ VNGA

 
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11047547 VNGA160404S01525 6050 1箱(10個) 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥32,000
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37338707 VNGA160404S01030A 7025 1箱(5個) 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥90,500
¥76,900 1 ¥76,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37348026 VNGA160404S01030A 7015 1箱(5個) 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥90,500
¥76,900 1 ¥76,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10355782 VNGA160408T01525 6050 1箱(10個) 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥32,000
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11047556 VNGA160408S01525 6050 1箱(10個) 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥32,000
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37338716 VNGA160408S01030A 7025 1箱(5個) 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥90,500
¥76,900 1 ¥76,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37348035 VNGA160408S01030A 7015 1箱(5個) 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥90,500
¥76,900 1 ¥76,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10355791 VNGA160412S01525 6050 1箱(10個) 16.6 0 4.76 円筒穴 1.2 なし ¥32,000
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10358083 VNGA160404S01030A 1箱(10個入) 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥181,000 返品不可 廃番
10358092 VNGA160404S01030A 1箱(10個入) 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥181,000 返品不可 廃番
10358101 VNGA160408S01030A 1箱(10個入) 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥181,000 返品不可 廃番
10358117 VNGA160408S01030A 1箱(10個入) 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥181,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく