チップ TNMM-MR

チップ TNMM-MR サンドビック

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10345081 TNMM160408MR 2025 16.5 4.76 0.8 2025 9.525
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
10345097 TNMM160408MR 2035 16.5 4.76 0.8 2035 9.525
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10345106 TNMM160408MR 4015 16.5 4.76 0.8 4015 9.525
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10345115 TNMM160408MR 4025 16.5 4.76 0.8 4025 9.525
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10345124 TNMM160408MR 4035 16.5 4.76 0.8 4035 9.525
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10345133 TNMM160408MR 4235 16.5 4.76 0.8 4235 9.525
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10345185 TNMM160412MR 2025 16.5 4.76 1.2 2025 9.525
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10345194 TNMM160412MR 2035 16.5 4.76 1.2 2035 9.525
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10345203 TNMM160412MR 4015 16.5 4.76 1.2 4015 9.525
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10345212 TNMM160412MR 4025 16.5 4.76 1.2 4025 9.525
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10345221 TNMM160412MR 4035 16.5 4.76 1.2 4035 9.525
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
60770367 TNMM160408-MR 16.5 4.76 0.8 4205 9.525
10,800
 
 
取扱い終了
60770376 TNMM160412-MR 16.5 4.76 1.2 4205 9.525
10,800
 
 
取扱い終了
60766571 TNMM270612-MR 4235 27.5 6.35 1.2 4235 15.875
25,400
 
 
取扱い終了
60768784 TNMM270616-MR 27.5 6.35 1.6 4225 15.875
25,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする