チップ TNMM-MR

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法l(mm)
22
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法s(mm)
4.76
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法iC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
20 件中 1 - 20 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10345255 TNMM220408-MR 2015 22 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345264 TNMM220408-MR 2025 22 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥13,600
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345273 TNMM220408-MR 2035 22 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345282 TNMM220408-MR 4015 22 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345291 TNMM220408-MR 4025 22 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345307 TNMM220408-MR 4035 22 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345316 TNMM220408-MR 4235 22 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥14,900
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345352 TNMM220412-MR 2015 22 0 4.76 円筒穴 1.2 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345361 TNMM220412-MR 2025 22 0 4.76 円筒穴 1.2 片面 ¥13,600
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345377 TNMM220412-MR 2035 22 0 4.76 円筒穴 1.2 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345386 TNMM220412-MR 4015 22 0 4.76 円筒穴 1.2 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345395 TNMM220412-MR 4025 22 0 4.76 円筒穴 1.2 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345404 TNMM220412-MR 4035 22 0 4.76 円筒穴 1.2 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345413 TNMM220412-MR 4235 22 0 4.76 円筒穴 1.2 片面 ¥14,900
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345483 TNMM220416-MR 2015 22 0 4.76 円筒穴 1.6 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345492 TNMM220416-MR 2025 22 0 4.76 円筒穴 1.6 片面 ¥13,600
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345501 TNMM220416-MR 2035 22 0 4.76 円筒穴 1.6 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345517 TNMM220416-MR 4015 22 0 4.76 円筒穴 1.6 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345526 TNMM220416-MR 4025 22 0 4.76 円筒穴 1.6 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345535 TNMM220416-MR 4035 22 0 4.76 円筒穴 1.6 片面 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく