黄金曲尺厚手広巾マグネット付 鳶

 

黄金曲尺厚手広巾マグネット付 鳶 商品レビューを投稿する

強力磁石で鉄骨などにガッチリ固定。片手で直角出しが可能です。
用途
寸法測定。直角確認。けがき作業に。
質量(g)
142
タイプ
黄金コーティング
規格
JIS
直角度(mm)
100につき0.1以下
目盛仕様
両面四段
長さ許容差(mm)
300±0.2
長手(mm)
320
呼び寸法(cm)
30
内容量
1枚
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
妻手部(mm)
厚さ(mm)
竿幅(mm)
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
55904582 GWT-30CMG(校正書・トレーサビリティ体系図付) 160 2 20 ステンレス鋼 ¥12,050
¥11,941 1 ¥11,941
出荷目安:14日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
10085616 GWT-30CMG 160 2.0 20 ステンレス鋼 ¥4,350 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 数量1につき ¥1,000
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10085616
GWT-30CMG
29868904
MT-30CMGKD
画像準備中 シルバー曲尺厚手広巾MG付 鳶 快段目盛
新潟精機(SK) 1本
¥3,480
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく