黄金曲尺 鳶 新潟精機(SK) 曲尺 【通販モノタロウ】 GCT-30C

黄金曲尺 鳶

 
最高級圧延無垢作り。
高所作業に最適な、セーフティロープ取付け穴付。
工具袋から落ちにくいサイズで、高所作業に最適。
墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺。
材質
ステンレスSUS420J1
質量(g)
61
直角度(mm)
目盛側面/精度/100につき0.1以下
許容差
長さの許容差/精度/300±0.2mm
呼び寸(cm)
30
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
320(160)×15×1.3
表目盛(cm)
長手/(外目盛)30、(内目盛)外基準30、妻手/(外目盛 )15、(内目盛)外基準15
裏目盛(cm)
長手/(外目盛)30、(内目盛)外基準30、妻手/(外目盛 )15、(内目盛)外基準15
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10085607 GCT-30C ¥3,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく