シルバースケール 新潟精機(SK) 直尺 【通販モノタロウ】 SV-150〜

シルバースケール

 

シルバースケール 5.00 (6件の商品レビュー)

スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
仕様
JIS1級
上段1mmピッチ、下段0.5mmピッチ
材質
ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
測定範囲(cm)
質量(g)
本体サイズ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10085564 SV-150 15 10 175(全長)×15(全幅)×0.5(厚さ) ¥350
廃番
代替品有
10085573 SV-300 30 63 335(全長)×25(全幅)×1(厚さ) ¥700
廃番
代替品有
10085582 SV-600 60 181 640(全長)×30(全幅)×1.2(厚さ) ¥1,800
廃番
代替品有
10085591 SV-1000 100 420 1050(全長)×35(全幅)×1.5(厚さ) ¥3,300
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10085564
SV-150
02450366
13005
13005 直尺シルバー シンワ測定 02450366 直尺シルバー
シンワ測定 1本
¥259
メーカー違いの相当品です
10085573
SV-300
02450375
13013
13013 直尺シルバー シンワ測定 02450375 直尺シルバー
シンワ測定 1本
¥539
メーカー違いの相当品です
10085582
SV-600
02450384
13021
13021 直尺シルバー シンワ測定 02450384 直尺シルバー
シンワ測定 1本
¥1,390
メーカー違いの相当品です
10085591
SV-1000
02450393
13048
13048 直尺シルバー シンワ測定 02450393 直尺シルバー
シンワ測定 1本
¥2,690
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 治具製作に

金額・品質ともに大満足。JIS対応だし日本製なので信頼できる。
治具に貼り付けて目盛として使用している。
薄いので曲がりやすいため、この価格で購入できるのは助かる。

これは注文コード 10085564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 TK工房 様 [2012-06-30]

満足度: 5

用途: 寸法出

0.5mmピッチで計れるので助かる。150サイズは、胸ポケットに入れておけるので、いつも入れています。

これは注文コード 10085564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-12-17]

満足度: 5

用途: 商品の計り

今まで使用していたのが曲がったり、目盛りが消えてしまったのがあったので、購入しました。値段が安く目盛りも見やすいので、重宝しそうです。

これは注文コード 10085573 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-03-02]

満足度: 5

用途: 商品の計り

この長さは高いので手が出ませんでしたが、安いので迷わず購入しました。

これは注文コード 10085591 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-03-02]

満足度: 5

用途: 工場内作業

大きいし頑丈、目盛りもとても見やすいです。

これは注文コード 10085591 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-02-08]

満足度: 5

用途: 工作時の寸法出し

値段、品質問題なし。
JIS規格も取ってるので、安心して使える。

これは注文コード 10085582 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-02-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく