2.4GHz無線キーボード 太陽電池搭載モデル BUFFALO(バッファロー) OA/PC用品 【通販モノタロウ】 BSKBW01SB

2.4GHz無線キーボード 太陽電池搭載モデル

 

2.4GHz無線キーボード 太陽電池搭載モデル まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

質量(g)
【本体】800(電池含まず)
【レシーバ】10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】458×170×20
【レシーバ】22.7×70.0×12.3
動作時間
【連続作動】約145時間※1日8時間パソコンを使用した場合
【目安】約6ヶ月※1日8時間パソコンを使用した場合
電波到達距離(m)
非磁性体/約10、磁性体/約3
※メーカー社環境でのテスト値であり、保証値ではありません。
周波数(Hz)
電波周波数/2.4G
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBインターフェイスを搭載し、Windows Vista/XP/2000 が動作するWindowsパソコン(対応は日本語版OS に限る)
通信方式
DS-SS(直接スペクトラム拡散)方式
キー配列
日本語108キー配列(ホットキー数/9キー)
使用乾電池
対応電池(単4形)/アルカリ乾電池、マンガン乾電池、オキシライド乾電池、ニッケル水素電池
キーストローク(mm)
3
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
内容量
1式
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10074495 BSKBW01SB ¥13,100
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく