2.4GHz無線キーボード 太陽電池搭載モデル BUFFALO(バッファロー) ワイヤレスキーボード 【通販モノタロウ】 BSKBW01SB

2.4GHz無線キーボード 太陽電池搭載モデル

 

2.4GHz無線キーボード 太陽電池搭載モデル まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

屋内の照明程度の光で、半永久的に使用できる太陽電池搭載キーボード。光源の向き合わせて調整できる可変式ソーラーパネルを搭載しています。また、10mの広範囲で安定した操作ができる2.4GHz無線式を採用しているので、ケーブルが必要ありません。パソコン周りをスッキリと、しかも太陽電池で電池交換も必要ないストレスフリーの次世代キーボードです。
質量(g)
【本体】840(電池含まず)【レシーバー】6
周波数(Hz)
電波周波数/2.4G
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】460×190×28、【レシーバ】16×52×8
対応機種
USBインターフェースを標準搭載する下記機種・DOS/V機(OADG仕様)・NEC製PC98-NXシリーズ
通信方式
GFSK方式
キーストローク(mm)
4.8
電波到達距離(m)
想定干渉距離/10以下、通信可能距離/10以下※メーカー社環境でのテスト値であり、保証値ではありません。
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB2.0/1.1
キー数
108
対応OS
WindowsVista(64/32bit)/XP/2000/MCE2004・2005/Me
付属品
キーボード、レシーバー、充電用USBケーブル(1.5m)、ユーティリティCD、単3電池(2個)※初期始動に必要
内容量
1式
注意
※単3アルカリ電池(2個)が初期始動に必要です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10074504 BSKBW01SB ¥13,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく