遠赤外線シーズヒーター

 

遠赤外線シーズヒーター 商品レビューを投稿する

極太シーズヒーターで遠赤外線量アップ。
ファン(サーキュレート)機能で素早くムラなく暖めます。
縦・横・斜め自由自在。
1200W〜600Wまで無段階調節が可能。
消し忘れ防止に便利、3時間OFFタイマー(メカ式)付き。
転倒時はもちろん、転倒したままでは電源が入らない「2重の安心」の防災型2重転倒OFFスイッチ付。
トラッキングによる火災を予防する2重包括プラグ採用。
3年保証
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
縦使用時/705×320×315
横使用時/555×576×315
種別
遠赤外線電機ヒーター
質量(kg)
約6.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
規格
RoHS指令対応
消費電力(W)
1200〜600(無段階)
スイッチ
タイマースイッチ
安全装置
防災型2重転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)
1.8
首振角度(°)
自動/70、手動/60
機能
サーキュレート機能/入(縦時のみ)、切
色(本体)
ホワイト
運転モード
連続運転、0〜3hタイマー、切
首振り
2重首振り
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10074626 EAH-121 オープン
¥22,250 1 ¥22,250
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく