ポータブル石油ストーブ トヨトミ ポータブル石油ストーブ 【通販モノタロウ】 RS-D238E(B)

ポータブル石油ストーブ

 

ポータブル石油ストーブ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

仕様
ニオイセーブ消化
電子点火PONPA
消臭リング
対震自動消火装置
質量(kg)
約6.4
規格
RoHS指令対応
油タンク容量(L)
3.6
燃料消費量(L/h)
0.219
暖房の目安(コンクリート)
8畳(13.0m2)まで
暖房の目安(木造)
6畳(10.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
446×422×330(置台含む)
暖房出力(kW)
2.25
耐熱しん
129種
燃焼継続時間(h)
約16.4
色(本体)
ブラック
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10074635 RS-D238E(B) オープン
¥9,430 1 ¥9,430
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく