超音波加湿器

 
加湿とアロマテラピーで癒しの相乗効果!
スイッチONですぐ加湿。
転倒時の熱水によるヤケドの心配がありません。
浄水器の水を使えば白粉もでません。
加湿量コントロール付き
加湿といっしょにアロマテラピー効果も楽しめるアロマポットを吹出口に設置。
マイナスイオン約1000個/ccを放出(吹出口より0.5mの位置、室温20〜24℃、湿度50〜60%の条件で測定)
付属品
アロマオイル(ラベンダー)1本、スポイト
質量(kg)
約2.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
43/41
タンク容量(L)
約3
電源コード(m)
2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×260×120
保護装置
渇水時停止フロートスイッチ
連続加湿時間(時間)
8.5(最大加湿時)
加湿能力(L/H)
0.35(無段階調節)
使用可能面積
6〜10畳
自動湿度調節器
なし
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
色(本体)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10074644 TUH-A10(W) ホワイト ¥11,700
¥8,460 1 ¥8,460
10074653 TUH-A10(P) ピンク ¥11,700
¥8,460 1 ¥8,460
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく