速暖パネルハロゲンヒーター PROMOTE 電気ストーブ 【通販モノタロウ】 EPM-1200

速暖パネルハロゲンヒーター

 

速暖パネルハロゲンヒーター まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

3段階の暖かさをお選びいただけます!(400W/800W/1200Wの3段階)
異常過熱防止装置は温度が異常に上昇した際、自動に電源が切れます。
転倒時、安全スイッチで自動に電源が切れます。
速暖、スイッチを入れてすぐに暖まります。
反射エネルギー中の遠赤は90〜95%を占めています。
アルミハニカムフィルターを使用、暖房に最適です!
安全装置
異常加熱防止装置付き
転倒時OFFスイッチ付き
材質
ABS樹脂、アルミ反射板、その他
質量(kg)
約2.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
400/800/1200(3段階)
電源コード(m)
約2
首振角度(°)
左右52
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
640×360×245
発熱体
遠赤外線ハロゲンヒーターランプ
色(本体)
ホワイト
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10074662 EPM-1200 オープン
¥5,390 1 ¥5,390
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく