薄型Wレンチ サンフラッグ(新亀製作所) スパナ/レンチ 【通販モノタロウ】 SW-260〜

薄型Wレンチ

 
平らな面で抜群の安定性。
精密機器・機械の補正メンテナンスに便利です。
材質
鋼板(3.0mm厚)
幅(mm)
16.5
全長(mm)
105
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
サイズ
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10077645 SW-260 1本 (+)#2、(-)6.0mm 38 ¥950
廃番
10077654 SWS-2060 1セット(3本組) (六角)2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0 112 ¥2,500
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: カップリング用パワ−ロックのcapボルト及び狭い取付場所

工具先端のカシメがアマイのでガタついて回せ無い、MITOLOYのレンチ(HBS900S)にて締め付ける

これは注文コード 10077654 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 協和エンジニアリング株式会社 様 [2011-04-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく