薄型レンチ(ビット差替式)

 

薄型レンチ(ビット差替式) 商品レビューを投稿する

精密機器・機械の補正メンテに便利です。市販の六角ビットも使用できます。黄色面は磁力があるので精密部品の採取に便利です。
トラスコ品番
776-8877
幅(mm)
16.5
全長(mm)
105
サイズ
(+)1、2、3、(-)6.0mm
ビット軸対辺(mm)
6.35
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10077663 XT-1236 ¥980 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく