縦型水研器-205

 

縦型水研器-205 4.00 (1件の商品レビュー)

新形モーターを採用し、定格が連続仕様になりました!
鎌、ナタ、ハサミ、包丁など、あらゆる刃物がラクに研げる!
ステンレス製
適応
カマ、ナタ、ハサミ、包丁、ノミ、カンナなどあらゆる刃物
ハイカーボンステンレスは不可
種類
刃物研磨機
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
416/500
モーター電圧(V)
100
消費電力(W)
120
質量(kg)
10
定格
連続
砥石寸法(mm)厚さ
30
砥石寸法(Φmm)外径
205
砥石寸法(Φmm)穴径
15.88
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×310×600
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
種別
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10074985 205-220 WA#220 人工砥石 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10074994 205-1000 WA#1000 人工砥石 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 農作業道具の鎌や包丁などのメンテ

回転速度が変えられないのは残念です。
鎌などの湾曲した刃物や部分的に細かい所を研磨するのに最適です。

これは注文コード 10074994 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく