一本吊り用 大口径フック安全帯

 

一本吊り用 大口径フック安全帯 商品レビューを投稿する

握りやすい鍛造仕上げのフックが付いています。
仕様
フック及びスライドバックル(三価クロメイトメッキ仕上げ)
厚生労働省「安全帯の規格」適合品・JIS M 7624規格品
ロープ収納袋付き・鍛造フック付き
フック口開き(mm)
53
ロープ仕様(mm)
3ツ打ナイロン12mm径ロープ
質量(g)
約910
ベルト幅(mm)
50(ナイロン)
種類
胴ベルト型
ランヤード(長さ)(mm)
約1650
胴ベルト長さ(mm)
1220
有効ウエストサイズ(cm)
110
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10077724 HH-5 ¥6,600 廃番 代替品有
10077733 HH-5 ¥6,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10077724
HH-5
27405342
No.GH-555DX
No.GH-555DX 1本つり専用 GH型53mm大口径グレイトフック安全帯(3ツ打ちロープ付き) トーヨーセフティー 27405342 1本つり専用 GH型53mm大口径グレイトフック安全帯(3ツ打ちロープ付き)
トーヨーセフティー 1個
¥3,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10077733
HH-5
73847725
No.GH-555DX
No.GH-555DX 1本つり専用 GH型53mm大口径グレイトフック安全帯(3ツ打ちロープ付き) トーヨーセフティー 73847725 1本つり専用 GH型53mm大口径グレイトフック安全帯(3ツ打ちロープ付き)
トーヨーセフティー 1個
¥3,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく