一本吊り用 大口径フック安全帯 トーヨーセフティー 1本吊り(ロープ式) 【通販モノタロウ】 HH-5C

一本吊り用 大口径フック安全帯

 

一本吊り用 大口径フック安全帯 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

握りやすい鍛造仕上げのフックが付いています。
質量(g)
約910
ベルト幅(mm)
50(ナイロン)
有効ウエストサイズ(cm)
110
仕上がり寸法(mm)
1220
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10077742 HH-5C ¥7,400 廃番 代替品有
10077751 HH-5C ¥7,400 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10077742
HH-5C
10284181
DIA-599C
DIA-599C DIA安全帯 藤井電工 10284181 DIA安全帯
藤井電工 1本
¥3,490
メーカー違いの相当品です
10077751
HH-5C
49379426
No.GH-555DXC
画像準備中 安全帯
トーヨーセフティー 1個
¥4,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく