取替用補助ランヤード

 

取替用補助ランヤード 5.00 (3件の商品レビュー)

凸環フック付きランヤード
構成
GHW型フック+凸環
質量(g)
約520
フック口開き(mm)
53
材質(フック)
ランヤード(有効長)(mm)
1160
ランヤード(直径)(Φmm)
12
材質(ランヤード)
ナイロン
内容量
1本
注意
※TOYO製の安全帯に交換部品として取替えて下さい。
他社製の安全帯には絶対に使用しないで下さい
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
使用ロープ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10078135 No.GT-10 三ツ打ち ¥3,000 廃番
75170225 No.GT-10C 八ツ打ち ¥3,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 我が家の塗装時

我が家の塗装は過去2回ともランヤード1本吊で作業をしましたが、ランヤード架け替え時に事故が多いとの事で今回2本吊にしました。安心感が倍増しました。

これは注文コード 10078135 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-02]

満足度: 5

用途: 一般土木作業

低価格で構造もしっかりしていて大満足です。

これは注文コード 10078135 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-17]

満足度: 5

用途: 安全帯の2本目のランヤードに使用。

ロープも太くて安心で、でも扱いにくいことはないです。

これは注文コード 10078135 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく