一本吊り用 53mm大口径グレイトフック安全帯 ワンタッチバックル付き トーヨーセフティー 1本吊り(ロープ式) 【通販モノタロウ】 OT-555

一本吊り用 53mm大口径グレイトフック安全帯 ワンタッチバックル付き

 

一本吊り用 53mm大口径グレイトフック安全帯 ワンタッチバックル付き まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

握りやすく・掛けやすい大口径フックは多くの使用者の声をまとめた設計になっております。
移動時に便利なフックハンガー(非使用時にフックを掛けておくハンガー)付き
仕様
フック及びワンタッチバックル(三価クロメイトメッキ仕上げ)
50mm幅ナイロンベルト
フック口開き(mm)
53
質量(g)
約870
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ランヤード(長さ)(mm)
約1650
胴ベルト長さ(mm)
1220
有効ウエストサイズ(cm)
110まで
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10078144 OT-555 ¥6,600
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10078153 OT-555 ¥6,600
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10078162 OT-555 ¥6,600
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10078171 OT-555 ¥6,600
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく