ヘルメット トーヨーセフティー ヘルメット 【通販モノタロウ】 No.140

ヘルメット

 
軽量+フィット感を追及
ニュータイプG型ヘッドバンドを採用していますので、前後へのぐらつきもありません。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
厚生労働省保護帽検定合格品
用途
飛来・落下物用
電気用
材質
熱可塑性ABS樹脂
質量(g)
約344
サイズ(cm)
53〜61
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
なし
種類
野球帽
ひさし長さ(mm)
約45
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10078205 No.140 ¥2,300
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    あご紐は付属していますか?
    回答:
    あご紐は付属しています。
    このFAQは注文コード 10078205 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。 (このFAQは、1人が参考にしています。)
    [2011-10-31]

この商品についてTwitterでつぶやく