簡易動トルクチェッカー

 

簡易動トルクチェッカー 商品レビューを投稿する

インパルスレンチなどの能力低下やトルク不足を簡単に判別し、締付不具合の未然防止に役立ちます。
日常点検にご使用頂ける様、使い易さも追求しています。
低価格・コンパクト・簡単操作
OK/NGをパネルランプで表示
高精度磁気変位センダーで高精度表示
充電池も使用できる2電源方式
使用期限回数を超えるとランプ点滅で表示
寸法(mm)
ピックアップ:101×60×78
アンプ(操作パネル):150×100×42
質量(g)
ピックアップ:750
アンプ(操作パネル):240
付属品
ACアダプタ・接続ケーブル
電源(V)
AC90〜225または単三型充電池(1.2V)×6本
精度
±3N・m(静トルク)
使用範囲
10〜50N・m
測定モード
AVEモード、PEAKモード、TESTモード
差込角(sq.)
9.5角穴
適応
工具:オイルパルスレンチ・インパクトレンチ・電動インパクトドライバ・電動クラッチドライバ・QLレンチ
内容量
1台
注意
※簡易動トルクチェッカーは締付トルクの値を保証するものではなく、あくまでも簡易的に精度±5%〜10%程度の範囲で工具のトルクチェックができるものです。
ピックアップとアンプは同梱品以外での組合せで使用しないで下さい。
ピックアップは必ず作業台などに固定してご使用ください。ケーブル外れの原因となります。
左回転させると破損する恐れがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10075073 YTCE050 ¥106,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく