チップ TCGW

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37330413 TCGW090202S01020F 7015 1箱(5個) 9.6 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 なし ¥57,500
¥48,900 1 ¥48,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37330422 TCGW090204S01020F 7015 1箱(5個) 9.6 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥57,500
¥48,900 1 ¥48,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37337605 TCGW090202S01020F 7025 1箱(5個) 9.6 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 なし ¥57,500
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37337614 TCGW090204S01020F 7025 1箱(5個) 9.6 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥57,500
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10357907 TCGW090202S01020F 1箱(10個入) 9.6 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 なし ¥115,000 返品不可 廃番
10357916 TCGW090202S01020F 1箱(10個入) 9.6 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 なし ¥115,000 返品不可 廃番
10357925 TCGW090204S01020F 1箱(10個入) 9.6 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥115,000 返品不可 廃番
10357934 TCGW090204S01020F 1箱(10個入) 9.6 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥115,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく