チップ TCGW

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
14 件中 1 - 14 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37330431 TCGW110204S01020F 7015 1箱(5個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥57,500
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37330447 TCGW110304S01020F 7015 1箱(5個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥57,500
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37337623 TCGW110204S01020F 7025 1箱(5個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥57,500
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37337632 TCGW110208S01020F 7025 1箱(5個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥57,500
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37337641 TCGW110304S01020F 7025 1箱(5個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥57,500
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37337657 TCGW110308S01020F 7025 1箱(5個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥57,500
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10357943 TCGW110204S01020F 1箱(10個入) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥115,000 返品不可 廃番
10357952 TCGW110204S01020F 1箱(10個入) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥115,000 返品不可 廃番
10357961 TCGW110208S01020F 1箱(10個入) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥115,000 返品不可 廃番
10357977 TCGW110208S01020F 1箱(10個入) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥115,000 返品不可 廃番
10357986 TCGW110304S01020F 1箱(10個入) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥115,000 返品不可 廃番
10357995 TCGW110304S01020F 1箱(10個入) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥115,000 返品不可 廃番
10358004 TCGW110308S01020F 1箱(10個入) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥115,000 返品不可 廃番
10358013 TCGW110308S01020F 1箱(10個入) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥115,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく