チップ SNMM-MR サンドビック 正方形 【通販モノタロウ】 SNMM150612MR〜

チップ SNMM-MR

 
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
19 件中 1 - 19 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10342053 SNMM150612MR 15.875 0 6.35 円筒穴 1.2 片面 ¥19,000
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342062 SNMM150612MR 15.875 0 6.35 円筒穴 1.2 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342071 SNMM150612MR 15.875 0 6.35 円筒穴 1.2 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342087 SNMM150612MR 15.875 0 6.35 円筒穴 1.2 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342096 SNMM150612MR 15.875 0 6.35 円筒穴 1.2 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342132 SNMM150616MR 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342141 SNMM150616MR 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 片面 ¥19,000
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342157 SNMM150616MR 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342166 SNMM150616MR 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342175 SNMM150616MR 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342184 SNMM150616MR 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342193 SNMM150616MR 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 片面 ¥20,800
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342245 SNMM150624MR 15.875 0 6.35 円筒穴 2.4 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342254 SNMM150624MR 15.875 0 6.35 円筒穴 2.4 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342263 SNMM150624MR 15.875 0 6.35 円筒穴 2.4 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342272 SNMM150624MR 15.875 0 6.35 円筒穴 2.4 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342281 SNMM150624MR 15.875 0 6.35 円筒穴 2.4 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342297 SNMM150624MR 15.875 0 6.35 円筒穴 2.4 片面 ¥19,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10342306 SNMM150624MR 15.875 0 6.35 円筒穴 2.4 片面 ¥20,800
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく