チップ WNMG-LC

 
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10346061 WNMG060404-LC 1525 6.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,900
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10346077 WNMG060404-LC 2025 6.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,900
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10346086 WNMG060404-LC 4215 6.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,900
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10346244 WNMG060408-LC 1525 6.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥9,900
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10346253 WNMG060408-LC 2025 6.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥9,900
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10346262 WNMG060408-LC 4215 6.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,900
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
60766903 WNMG060404-LC 1515 6.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,900
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37353373 WNMG060404-LC 6.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,900 廃番
37353416 WNMG060408-LC 6.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,900 廃番
60766912 WNMG060408-LC 6.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく