チップ WNMG-KR

 
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法l(mm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法s(mm)
4.76
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法iC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10346734 WNMG080408-KR 8.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,900
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10346743 WNMG080408-KR 8.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,900
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10346752 WNMG080408-KR 8.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,900
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10347145 WNMG080412-KR 8.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,900
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10347154 WNMG080412-KR 8.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,900
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10347163 WNMG080412-KR 8.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,900
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく