両口ラチェットレンチ N型

 

両口ラチェットレンチ N型 商品レビューを投稿する

軽快で能率的
寸法L(mm)
310
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
16
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
呼び
メッキ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10075834 RM17×21N 17×21 ユニクロメッキ ¥2,430 廃番
10079483 RM17×21N 17×21 黒染め ¥2,430 廃番
10079492 RM19×21N 19×21 ¥2,860 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく