ALC用ラチェットレンチ トップ工業 スパナ/レンチ 【通販モノタロウ】 RM17×19BL

ALC用ラチェットレンチ

 

ALC用ラチェットレンチ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ALC、押出し成形板組立用ラチェットレンチ
トラスコ品番
369-2418
寸法L(mm)
324
呼び
17×19
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18
寸法l1(mm)
52
寸法l2(mm)
16
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10079754 RM17×19BL ¥7,140 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく