チップ WPMT-MF

 
厚さ(mm)
1.59
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
形状
材質
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37370182 WPMT020102-MF 1箱(10個) 六角形80° 1125 0.2 ¥10,600
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37370207 WPMT020104-MF 1箱(10個) 六角形80° 1125 0.4 ¥9,600
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10352072 WPMT020104-MF 1箱(10個) 六角形80° 2015 0.4 ¥8,700
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10352081 WPMT020104-MF 1箱(10個) 六角形80° 2025 0.4 ¥8,700
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10352036 WPMT020102-MF 1箱(10個入) 六角形80° 0.2 ¥9,600 返品不可 廃番
10352063 WPMT020104-MF 1箱(10個入) 六角形80° 0.4 ¥8,700 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく