チップ WPMT-PF

 
厚さ(mm)
1.59
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10352045 WPMT020102-PF 六角形80° 5015 0.2 ¥9,600
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37370191 WPMT020102-PF 六角形80° 1515 0.2 ¥10,600
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37370216 WPMT020104-PF 六角形80° 1515 0.4 ¥9,600
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10352097 WPMT020104-PF 六角形80° 4015 0.4 ¥8,700
¥7,890 1 ¥7,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352106 WPMT020104-PF 六角形80° 4025 0.4 ¥8,700
¥7,890 1 ¥7,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352115 WPMT020104-PF 六角形80° 4215 0.4 ¥9,600
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352124 WPMT020104-PF 六角形80° 5015 0.4 ¥8,700
¥7,890 1 ¥7,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37353775 WPMT020104-PF 六角形80° 4225 0.4 ¥9,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく