チップ WPMT-KM サンドビック 六角形 【通販モノタロウ】 WPMT040204-KM〜

チップ WPMT-KM

 
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法l(mm)
4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法s(mm)
2.38
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10352185 WPMT040204-KM 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,300
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352194 WPMT040204-KM 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,300
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352203 WPMT040204-KM 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,300
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352377 WPMT040208-KM 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,300
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352386 WPMT040208-KM 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,300
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352395 WPMT040208-KM 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352404 WPMT040208-KM 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,300
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく