チップ WPMT-MF

 
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37370225 WPMT040202-MF 1125 1箱(10個) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,300
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37370243 WPMT040204-MF 1125 1箱(10個) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,300
¥9,690 1 ¥9,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10352221 WPMT040204-MF 2015 1箱(10個) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,300
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352237 WPMT040204-MF 2025 1箱(10個) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,300
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352133 WPMT040202-MF 1箱(10個入) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,200 返品不可 廃番
10352212 WPMT040204-MF 1箱(10個入) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,300 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく