チップ WPMT-MM

 
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10352255 WPMT040204-MM 2015 1箱(10個) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,300
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352264 WPMT040204-MM 2025 1箱(10個) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,300
¥8,890 1 ¥8,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10352273 WPMT040204-MM 2035 1箱(10個) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,300
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352422 WPMT040208-MM 2015 1箱(10個) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,300
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352431 WPMT040208-MM 2025 1箱(10個) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,300
¥8,890 1 ¥8,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10352447 WPMT040208-MM 2035 1箱(10個) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,300
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352246 WPMT040204-MM 1箱(10個入) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,300 返品不可 廃番
10352413 WPMT040208-MM 1箱(10個入) 4.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,300 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく