オールブロンズ仕上ラチェットレンチ

 

オールブロンズ仕上ラチェットレンチ 5.00 (1件の商品レビュー)

寸法L(mm)
310
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18.0
寸法l1(mm)
16.0
寸法l2(mm)
16.0
仕様
オールブロンズ仕上
呼び
17×21
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10075807 RM17×21N-BR 310 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 足場固定作業

重宝しています。

これは注文コード 10075807 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 稲千場 様 [2016-05-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく