水栓プライヤーU トップ工業 ウォーターポンププライヤー 【通販モノタロウ】 MP-250WU

水栓プライヤーU

 

水栓プライヤーU まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

柄部の二重六角は、それぞれ呼び13(12mm・1/2”兼用)、呼び20(17mm・5/8”兼用)の継足ソケットの脱着に使用出来ます。
もう片方の柄部先端はマイナスドライバー形状です。
口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。
用途
量水器のユニオンナットの早回しに最適
仕様
ドライバー付
トラスコ品番
369-1934
質量(g)
385
口幅調節
9段階
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
呼び寸法(mm)
口開(範囲)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10080603 MP-250WU 250 0〜48 ¥4,200
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > ウォーターポンププライヤ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく