レンチプライヤ トップ工業 ウォーターポンププライヤー 【通販モノタロウ】 DP-250

レンチプライヤ

 

レンチプライヤ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

軽快で能率的
呼び寸法(mm)
250
口開(範囲)(mm)
0〜45
口幅調節
7段階
質量(g)
310
仕様
バネ付
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10080682 DP-250 ¥2,910 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > ウォーターポンププライヤ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく