フォームタイスパナ(仮枠スパナ) ノーブランド スパナ/レンチ 【通販モノタロウ】 MT

フォームタイスパナ(仮枠スパナ)

 

フォームタイスパナ(仮枠スパナ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
・6mm:丸セパ用
・10mm:アイビーフォームタイ用
・17mm:足場クランプ用
・21mm:フォームタイ用
呼び寸法(mm)
180
サイズ(mm)
17×21
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10075816 MT オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく