電動ドリル用ソケットピーコン用ギザ付

 

電動ドリル用ソケットピーコン用ギザ付 商品レビューを投稿する

先端のギザ(刃)がコンクリートの目詰りを取り除く
仕様
インパクト対応
寸法L(mm)
80
呼び寸法(mm)
12
寸法D(mm)
18
寸法l(mm)
38
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10082107 EPS-12GS ¥1,650 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく