電動ドリル用軸足ソケット トップ工業 ソケット/ソケットレンチ 【通販モノタロウ】 EJS-2.5

電動ドリル用軸足ソケット

 

電動ドリル用軸足ソケット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

用途
型枠工事での埋込みコンのメタル用軸足に
寸法A(mm)
8.3
寸法B(mm)
6.2
製品質量(g)
30
適応ねじ径
W5/16"(2分5厘)(mm)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10082396 EJS-2.5 ¥1,230 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく