チップ APMT-NB4P 京セラ 平行四辺形 【通販モノタロウ】 APMT250616ER-NB4P

チップ APMT-NB4P

 

チップ APMT-NB4P まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
内容量
形状
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10203645 APMT250616ER-NB4P 1箱(10個) 平行四辺形85° PR905 ¥33,000
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40582132 APMT250616ER-NB4P 1箱(10個) 平行四辺形85° PR660 ¥33,000
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10125053 APMT250616ER-NB4P 1箱(10個入) 平行四辺形85° ¥33,000
廃番
10125062 APMT250616ER-NB4P 1箱(10個入) 平行四辺形85° ¥33,000
廃番
10203636 APMT250616ER-NB4P 1箱(10個) 平行四辺形85° PR830 ¥33,000 メーカー直送品
廃番
40582141 APMT250616ER-NB4P 1箱(10個) 平行四辺形85° PR1210 ¥33,000 メーカー直送品
廃番
40582157 APMT250616ER-NB4P 1箱(10個) 平行四辺形85° PR1230 ¥33,000 メーカー直送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく