チップ BDGT-FR-JA 京セラ 平行四辺形 【通販モノタロウ】 BDGT11T302FR-JA〜

チップ BDGT-FR-JA

 

チップ BDGT-FR-JA まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
形状
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10125114 BDGT11T302FR-JA 平行四辺形82° 3.97 0.2 ¥12,000 廃番
10125123 BDGT11T304FR-JA 平行四辺形82° 3.97 0.4 ¥12,000 廃番
10125132 BDGT11T308FR-JA 平行四辺形82° 3.97 0.8 ¥12,000 廃番
10125141 BDGT170404FR-JA 平行四辺形82° 4.76 0.4 ¥13,900 廃番
10125157 BDGT170408FR-JA 平行四辺形82° 4.76 0.8 ¥13,900 廃番
10125166 BDGT170420FR-JA 平行四辺形82° 4.76 2 ¥13,900 廃番
10203654 BDGT11T302FR-JA 平行四辺形82° 3.97 0.2 ¥12,000 廃番
10203663 BDGT11T304FR-JA 平行四辺形82° 3.97 0.4 ¥12,000 廃番
10203672 BDGT11T308FR-JA 平行四辺形82° 3.97 0.8 ¥12,000 廃番
10203681 BDGT170404FR-JA 平行四辺形82° 4.76 0.4 ¥13,900 廃番
10203697 BDGT170408FR-JA 平行四辺形82° 4.76 0.8 ¥13,900 廃番
10203706 BDGT170420FR-JA 平行四辺形82° 4.76 2 ¥13,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく