アイビーフォームタイ用

 

アイビーフォームタイ用 商品レビューを投稿する

仕様
インパクト対応、シャンク部圧入式
寸法L(mm)
63
寸法D(mm)
19
寸法l(mm)
20
呼び寸法S(mm)
10
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10083717 EIS-10 ¥1,260 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく