電動ドリル用ソケット アイビー小判兼用 トップ工業 ソケット/ソケットレンチ 【通販モノタロウ】 EIS-10K

電動ドリル用ソケット アイビー小判兼用

 

電動ドリル用ソケット アイビー小判兼用 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

仕様
インパクト対応、シャンク部圧入式
寸法L(mm)
83
寸法D(mm)
24.5
寸法l(mm)
40
呼び寸法S(mm)
10
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10083787 EIS-10K ¥1,730 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく