チップ CCGT-F

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10204092 CCGT0301005ML-F PR1005 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10204101 CCGT030101ML-F PR1005 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10125893 CCGT0301005ML-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100 廃番
10125902 CCGT0301005ML-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100 廃番
10125954 CCGT030101ML-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100 廃番
10125963 CCGT030101ML-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100 廃番
10126015 CCGT030102ML-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100 廃番
10126024 CCGT030102ML-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100 廃番
10126051 CCGT030104ML-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100 廃番
10126067 CCGT030104ML-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100 廃番
10204117 CCGT030102ML-F 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
10204126 CCGT030104ML-F 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
10204135 CCGT0301005ML-F 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
10204144 CCGT030101ML-F 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
10204153 CCGT030102ML-F 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
10204162 CCGT030104ML-F 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく