チップ CCGT-F

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10204171 CCGT0301005MR-F PR1005 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10204187 CCGT030101MR-F PR1005 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10204196 CCGT030102MR-F PR1005 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10204205 CCGT030104MR-F PR1005 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10204214 CCGT0301005MR-F PR1025 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10204223 CCGT030101MR-F PR1025 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10125911 CCGT0301005MR-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100 廃番
10125927 CCGT0301005MR-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥17,100 廃番
10125972 CCGT030101MR-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100 廃番
10125981 CCGT030101MR-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,100 廃番
10126033 CCGT030102MR-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100 廃番
10126042 CCGT030102MR-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100 廃番
10126076 CCGT030104MR-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100 廃番
10126085 CCGT030104MR-F 1箱(10個入) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100 廃番
10204232 CCGT030102MR-F 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
10204241 CCGT030104MR-F 1箱(10個) 4 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,100 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく