インパクトレンチ用FNレンチ トップ工業 ソケット/ソケットレンチ 【通販モノタロウ】 EFN-214

インパクトレンチ用FNレンチ

 

インパクトレンチ用FNレンチ 5.00 (1件の商品レビュー)

型枠解体に抜群の威力
仕様
差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付
寸法L(mm)
117
呼び寸法(mm)
21
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
31
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10083902 EFN-214 ¥7,310 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: メンテ工具

買ったけど、使い道がわかりません

これは注文コード 10083902 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく